科学研究・開発用品 :「架台」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤製作所(粉砕機)卓上ボールミル架台
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示 電源AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能 タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380 外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310 本体質量(kg)約30 回転数ローラー:50~600rpn(可変式) ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式) アズワン品番68-6603-87 入力電源(V)100
1台
499,999 税込549,999
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235 外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210 本体質量(kg)約4 回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態) アズワン品番68-6603-85 入力電源(V)100
1台
139,999 税込153,999
15日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台
兼安全性にも優れています。
仕様安全カバー付き 寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235 外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365 本体質量(kg)約6 回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態) アズワン品番68-6603-86 入力電源(V)100
1台
169,999 税込186,999
31日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)35 電源AC100V ローラーサイズ(mm)30×380 回転数最大600rpm ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2 タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
649,800 税込714,780
60日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台
安全性に優れています。
仕様安全カバー付き 寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380 外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450 本体質量(kg)約35 回転数ローラー:50~600rpn(可変式) ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式) アズワン品番68-6603-88 入力電源(V)100
1台
679,999 税込747,999
60日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー 質量(kg)30 電源AC100V ローラーサイズ(mm)25×300 回転数最大1000rpm ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1 タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
449,800 税込494,780
60日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります