蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204
材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン
外径(Φmm)215
深さ(mm)45
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
材質メノー
比重2.6
化学組成SiO2/99.9%
カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
付属品純ニッケル線
寸法(mm)Φ0.1×120
1セット(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。
材質純雁皮紙(3600cal/g)
寸法(mm)70×70
1袋(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個
質量(kg)2.2
型番D型
読取最小:0.1dyne/cm
サイズ(mm)250×250×270
アズワン品番2-9192-01
目盛範囲(℃)測定:0~180
1台
¥179,999
税込¥197,999
当日出荷
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。
試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。
針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
GLL型と共用です。
材質PTFE
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%
硬度HRA90
比重15
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97%
硬度モース7
比重2.6
特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
材質ナイロン
材質テフロン(四フッ化エチレン)
タイプGAN用PTFEチップ
容量(μL)100
仕様【デッドボリューム】1.678μL
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
精度【容量・再現】±1%
最小目盛(μL)2
アズワン品番2-9747-04
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
精度【容量・再現】±1%
分散用のハケが付属いたします。
仕様顔料用
付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ
材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303
寸法(mm)分散用ふるい:500
容積測定カップ:30mL(Φ22mm)
アズワン品番61-9576-08
穴径(mm)ロート:Φ15
1個
¥199,999
税込¥219,999
4日以内出荷
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英
材質(本体)ナイロン
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素
材質(本体)ナイロン
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料
粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4
曲げ強さ(MPa)1000
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度6.0g/cm3
内容量(kg)10
ヤング率(GPa)210~220
1個(1個)
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。
仕様Φ0.05mm 1kg
直径(Φmm)0.05
硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200
粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4
曲げ強さ(MPa)1000
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度6.0g/cm3
内容量(kg)1
アズワン品番2-9191-18
ヤング率(GPa)210~220
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
仕様金属粉用
付属品分散用ふるい(500um)
材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル
容積測定カップ:25mL(Φ30mm)
アズワン品番61-9576-10
穴径(mm)Φ2.5
1個
¥199,999
税込¥219,999
6日以内出荷
東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
材質ジルコニア
内容量(kg)1
東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度(g/cm3)6.0
硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200
ヤング率(GPa)210~220
曲げ強さ(MPa)1000
1個(1個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。