科学研究・開発用品 :「手動 撹拌機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REX ZDJ-4B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 1.測定パラメータと測定結果をLCDディスプレイに表示できます 2.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます 3.新デザインで撹拌機が滴定機に内蔵設計 4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。 5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。 6.pH測定機能があります 7.滴定装置はリニアモータ設計 8.データ管理機能:200組の滴定結果と1組の滴定曲線データを保存できます。
仕様ビュレット:再現性 0.2% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/10000・20mlビュレット:2/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1800.0-1800.0MV・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動(±0.3mV±1ビット)/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg 温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3℃
1台
649,800 税込714,780
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります