科学研究・開発用品 :「濁度計 色度計」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
WZB-170ポータブル濁度計はISO7027規格に準拠して設計されており、850nmの赤外線LED光源を使用し、比率補正により濁度測定における色の干渉を効果的に低減します。外観は斬新でコンパクト、持ち運びに便利で使いやすく、地表水、工業用水、飲料水、飲料、景観水、プール水、廃水などの濁度検出に幅広く使用できます。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-4ポイントのキャリブレーション。
0-200NTUの自動範囲。
一般的な機能
90度検出の比濁原理を使用しています。
ISO 7027に適合し、より高い精度のための一貫した光源を提供します。
NTU、FNU、EBCなどの選択可能な濁度単位。
ユーザーID、キャリブレーションポイントの数、データと時間などを含む設定可能なパラメーター。
自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様解決:0.01NTU 0.1NTU 1NTU、変動:≦±1.0%FS/30min、寸法&重量:220x100x80mm・0.8kg
電源単三電池または5VDC 1A
範囲0-20.00NTU・20.0-200.0NTU
再現性(%)≦1.0
精度(%)≦±8
1台
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。