17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー 寸法(mm)350×280×190 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃ 範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃ 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃ 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

REX DZS-706ベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAを使用すると、多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.pX / pH、ORP、導電率、TDS、塩分、比抵抗、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.大画面LCDディスプレイ 3.手動/自動温度補償機能 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.測定精度を高めるため、導電率を測定する際に自動的に周波数を切り替えることができます 6.電源オフー保護機能でデータ保存できます 7.ug/ L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / L、PXなどのイオン濃度単位を切り替え機能 8.H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-およびユーザーは自分のイオンモードを構築することができます
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.1%FS、pX:範囲 -2.00-20.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.5%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-100g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-199.9% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x215x93・1kg 温度範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.2度C DO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L pH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH 導電率範囲 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷

JPB-607Aポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関が水域の溶存酸素を測定するために使用できます。 測定パラメータ ORP、DO飽和、温度。 LCDディスプレイ画面 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、塩分補償:あり、データストレージ:なし、パッケージの寸法/重量:スーツケースなし 300x290x140mm | 2kg 質量(g)300 電源単三電池2本 精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 温度 ±0.5度C 範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | 温度 0.0-40.0度C 分解能溶存酸素 0.01mg/L | 温度 0.1度C 校正ゼロおよびフルスケール校正 出力インタフェースなし
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷

INESA REX DZB-718Lポータブルマルチパラメータアナライザは、ほとんどの条件で動作する小型で信頼性の高い品質を備えています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。INESA科学機器で高品質の製品を見つけてください。 測定パラメータ pH、mv、イオン、導電率、抵抗率、TDS、塩分、ORP、DO飽和度、温度 pH 自動バッファ認識による1-8ポイントのキャリブレーション。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 各パラメーターで最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。 保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.1mVまたは±0.03%、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55mm・0.3kg 温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度C DO範囲 0.00-99.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L pH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH 導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

JPBJ-608ポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究ユニットで水域の溶存酸素を測定するために使用できます。 測定パラメータ ORP、DO飽和、温度。 LCDディスプレイ画面 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。 手動気圧補正。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 パラメータごとに最大100セットのデータ容量(GLP準拠)。 データはRS-232通信インターフェースによってPCまたはプリンターに転送できます。 IP65防水。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、大気圧:あり、塩分補償:あり、データストレージ:500セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg 質量(g)500 電源単三電池4本 精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.5% | 温度 ±0.3度C 範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-199.9% | 温度 0.0-40.0度C 分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C 校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション 出力インタフェースUSB
1台
78,980 税込86,878
10日以内出荷

REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 + 3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。 6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。 7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg 温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度C DO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L pH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷

REX DZS-708LベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAあなたは多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.カラータッチスクリーンナビゲーション操作機能 2.自動識別、プラグアンドプレイをサポートする4チャネルユニット設計(pH / pXユニット、導電ユニット、DOユニット) 3.電極管理をサポートするため、最大25つの電極管理機能 4.バッファーグループ管理をサポートするため、DINやNISTなどの25種類のバッファーソリューションの自動識別。 最大6点のpH校正と最大5点の導電率校正機能 5.ug / L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / Lなどのイオン濃縮単位の切り替え機能 6.1つのプローブで0-3000mS/cmの導電率を測定できます 7.ファームウェアのアップグレードとPCの接続できます 8.100V-240V電源電圧
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.03%FS、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-1000g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x280x130mm・2.5kg 温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度C DO範囲 0.00-90.00MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/L pH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH 導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。 大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。 新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。 3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。 電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。 サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。 サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。 PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー 付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C 範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV 校正5緩衝液の3点校正 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH) 手動温度補償機能を備えた2点校正。
仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

大画面LCDディスプレイ 手動温度補正、1点または2点校正
仕様温度補正:手動 付属品2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー 寸法(mm)350×280×190 質量(kg)3 電源AC110/220V・50/60Hz 正確度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS 範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV 分解能pH 0.01pH | mV 1mV 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 純水を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

PHSJ-5ラボ用pHメーターは、タッチ式の5インチLCDスクリーンを採用しており、シンプルで使いやすい操作インターフェースを採用しています。 タッチタイプの5インチLCDスクリーンを使用します。完全な中国の操作インターフェース、シンプルで使いやすい。 10種類のバッファーソリューションを自動的に識別し、自作の標準ソリューショングループをサポートします。 自動1-5点校正、手動\自動温度補償、自動校正、電極勾配の自動計算。 GLP仕様に準拠し、データの保存、削除、印刷、およびレビューをサポートします。最大ストレージ容量は200セットです。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:200セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.2度C 範囲pH/pX -2.000-18.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0~105.0度C 校正5点まで 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB・RS232
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

PHSJ-6Lラボ用pHメーターは、環境保護、教育および科学研究、製薬および化学産業、水産業、食品安全性試験などの分野でpH測定に広く使用されています。 7インチのカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.1度C 範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0-130.0度C 校正6点まで 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB・RS232
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷

PHSJ-3Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネルを使用し、デジタルボタンに触れ、信頼性と耐久性があり、自動温度補正をサポートし、5つのバッファー溶液を自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートします。 LCDディスプレイ画面 自動バッファ認識による1-3ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む10を超える設定可能なパラメータ。 最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-135.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.01pH | mV ±1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.3度C 範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV 校正5緩衝液の3点校正 解像度pH/pX 0.01pH | mV 1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。 pH 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 イオン 1-6ポイントのキャリブレーション。 ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。 直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。 10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。 一般的な機能 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C 範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C 校正6点まで 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・イオン濃度・温度 出力インタフェースUSB・RS232
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。 クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。 pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。 従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。 ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。 さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。 3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。 個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷; PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C 範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C 校正5点まで 解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C 出力インタフェースUSB
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング