JPSJ-605F溶存酸素テスターは、主に水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関、その他の部門で溶存酸素含有量や水の濃度を測定するために使用されます。
測定パラメータ
溶存酸素、DO飽和、温度
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動/手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:手動 60.0-110.0kPa、塩分補正:自動 0.0-40.0g/L、データストレージ:500セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
質量(g)1000
電源100-240V・50/60Hz 0.5A
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C
範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | DO飽和度 0.0-300.0% | 温度 -5.0-110.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | DO飽和度 0.001 | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケール校正
出力インタフェースUSB
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
JPBJ-609Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル溶存酸素計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステム、ゼロ酸素、フルスケールキャリブレーション、自動大気圧補正、複数の読み取り方法、データ管理機能をサポートしています。同時に、大幅に拡張されたリチウムバッテリーを搭載しています。機器の使用時間は、ユーザーが現場で使用するのに便利です。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動/手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-50.0)度C、大気圧:自動(50.0-110.0)Kpa、塩分補正:手動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg
質量(g)500
電源Li-on(DC3.8V)
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.1度C
範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-600.0% | 温度 0.0-130.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション
出力インタフェースMiniUSB
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
JPBJ-608ポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究ユニットで水域の溶存酸素を測定するために使用できます。
測定パラメータ
ORP、DO飽和、温度。
LCDディスプレイ画面
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
パラメータごとに最大100セットのデータ容量(GLP準拠)。
データはRS-232通信インターフェースによってPCまたはプリンターに転送できます。
IP65防水。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、大気圧:あり、塩分補償:あり、データストレージ:500セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg
質量(g)500
電源単三電池4本
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.5% | 温度 ±0.3度C
範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-199.9% | 温度 0.0-40.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション
出力インタフェースUSB
1台
¥78,980
税込¥86,878
10日以内出荷
JPB-607Aポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関が水域の溶存酸素を測定するために使用できます。
測定パラメータ
ORP、DO飽和、温度。
LCDディスプレイ画面
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、塩分補償:あり、データストレージ:なし、パッケージの寸法/重量:スーツケースなし 300x290x140mm | 2kg
質量(g)300
電源単三電池2本
精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 温度 ±0.5度C
範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | 温度 0.0-40.0度C
分解能溶存酸素 0.01mg/L | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケール校正
出力インタフェースなし
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
4.3インチのタッチスクリーングラフィックディスプレイ
IP65保護設計
滑り止めゴム足
内蔵リチウムイオン電池3.8VDC
不揮発性メモリは、時間とデータスタンプ付きで最大4000のデータポイントを保持します
データ出力およびソフトウェアアップグレード用のUSBインターフェースの標準装備
用途が広い-1つのDOプローブを使用して、DO、飽和率、DO電流、および温度をテストします
GLP準拠
自動および手動キャリブレーション
仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:自動/手動(60.0-110.0)kPa、塩分補正:自動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:2000セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
質量(g)1000
電源100-240V・50/60Hz 0.5A
精度DO ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C
範囲DO 0.00-90.00mg/L | DO飽和度 0.0-600.0% | 温度 -5.0-130.0度C
分解能DO 0.01mg/L | DO飽和度 0.10% | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケール校正
出力インタフェースUSB&RS232
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。