PTFE3枚羽根撹拌棒富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]当日出荷
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304軸径(Φmm)10全長(mm)400径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)撹拌棒長さ(mm)500アズワン品番1-3142-12先端径(Φmm)48
PTFE3枚羽根撹拌棒富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]翌々日出荷
撹拌効果に優れた羽根形状です。
径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8材質PTFE、中芯/SUS304羽根径(Φmm)回転羽根/70
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~