科学研究・開発用品 :「エレクター台車」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)4
平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。
材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
材質(車輪)エラストマー樹脂
段数3
荷姿組立式
材質(棚板)ステンレス(SUS430)
キャスター金具樹脂
支柱径(Φmm)25.4
棚板平棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
棚板調整ピッチ(mm)25.4
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
セット内容棚板4枚、柱2本
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
線径(Φmm)6.35、5.0、4.5
棚板高さ調整(mm)127ピッチ
棚段数(段)4
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等積載量(kg/段)90
間口(mm)1213
奥行(mm)614
全高(mm)815
トラスコ品番456-4740
質量(kg)23.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)エラストマー
間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載量(kg/台)192
棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等荷重(kg)75/段
仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式
高さ(mm)815
ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)150/台
組立時間1人30分
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。