接種用ループ、ピンセット,小型器具を数秒で滅菌します。すぐに使用可(ウォームアップ、待ち時間不要)、電気式、ガス不要、直火不要、タッチフリーSTART、IRセンサーとタイマー内蔵
仕様●サイズ:W152×D210×H195mm●重さ:2.5kg●滅菌温度:900~1,300℃●※出荷時に滅菌時間5秒に設定されています。●※この時間はループの接種に最適化されています。●※より質量の大きい器具を滅菌する場合は、滅菌時間を7秒に延長できます。●※滅菌時間の調整方法は、納品時の取扱説明書に記載されています。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。