絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,656)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低濃度水素警報器 イチネン製作所低濃度水素警報器イチネン製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ イチネン製作所二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズイチネン製作所
118,800税込130,680
1個
15日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスター イチネン製作所シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスターイチネン製作所
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~+40℃アナログ出力4-20mA測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)分解能0.1(ppm)外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間85秒以内(T90)検知原理電気化学式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppmアズワン品番4-3923-01使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
ガス検知モジュール GTシリーズ イチネン製作所ガス検知モジュール GTシリーズイチネン製作所
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。 センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm質量(g)135電源DC24V使用温度範囲-10~+40℃アナログ出力2線式 4-20mA使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
断熱用セラミック 低熱膨張タイプ イチネン製作所断熱用セラミック 低熱膨張タイプイチネン製作所
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。加工性が良くコンタミの問題がありません。熱衝撃性に強いセラミック材料です。
仕様線膨張係数(350℃時):4.7×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6、熱伝導率:16.3W/(m・K)、耐熱衝撃性:350K平行度(μm)10
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ イチネン製作所窒化アルミニウム板 SHTシリーズイチネン製作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品