絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(5,276)
  • ケニス(859)
  • Merck(メルクミリポア)(841)
  • エスコ(839)
  • 三商(537)
  • TGK(東京硝子器械)(372)
  • SIBATA(柴田科学)(349)
  • サンプラテック(269)
  • TRUSCO(257)
  • ADVANTEC(238)
  • コクゴ(202)
  • アラム(200)
  • マルエム[理化学・容器](183)
  • Thermo Fisher Scientific(168)
  • ナリカ(163)
  • シンコー(156)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(154)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(154)
  • 林純薬工業(136)
サービス分類
  • レンタル(1)
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低濃度水素警報器 イチネン製作所

    低濃度水素警報器

    イチネン製作所
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
    測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
  • 【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ イチネン製作所

    【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ

    イチネン製作所
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。分解能0.01%にて高性能な酸素管理を実現。外部電源、電池の両用可能で連続監視にも適しています。コード長さ約1.75m(カールコード)。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。4-20mAの出力機能付き。表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計。M16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。
    寸法(mm)82×38×145測定範囲0~25.00%質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)分解能0.0001使用圧力範囲大気圧±10%電池寿命(時間)2000検知原理ガルバニ電池式警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC校正証明書無しリード線長さ(m)約1.7サービス分類レンタル
  • 断熱用セラミック 低熱膨張タイプ イチネン製作所

    断熱用セラミック 低熱膨張タイプ

    イチネン製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。加工性が良くコンタミの問題がありません。熱衝撃性に強いセラミック材料です。
    仕様線膨張係数(350℃時):4.7×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6、熱伝導率:16.3W/(m・K)、耐熱衝撃性:350K平行度(μm)10

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品