1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~40℃ アナログ出力4-20mA 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間40秒以内(T90) 検知原理NDIR方式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
118,800 税込130,680
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります