科学研究・開発用品 :「水素ガス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネン製作所低濃度水素警報器
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppm サイズ167×40×82mm 質量(g)230 電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属) 応答時間30秒以内 検知原理半導体式 警報方式ブザー、赤色LED点滅 検知方式拡散 測定範囲(ppm)100~10000 アズワン品番1-1112-11
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm 質量(g)250 電源AC100V(ACアダプター付属) 使用温度範囲0~+40℃ アナログ出力4-20mA 測定範囲(%)0.0~30.0(ppm) 分解能0.1(ppm) 外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A 応答時間85秒以内(T90) 検知原理電気化学式 検知方式拡散式 動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー 警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppm アズワン品番4-3923-01 使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
119,800 税込131,780
22日以内出荷

余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。 センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm 質量(g)135 電源DC24V 使用温度範囲-10~+40℃ アナログ出力2線式 4-20mA 使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
1個
59,980 税込65,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります