科学研究・開発用品 :「土壌 ec 計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・2in1土壌ECメーターです。土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。・国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 ・測定範囲(EC):0.00~10.00ms/cm ・測定範囲(温度):-30.0~80.0℃ 。・簡単な1点自動校正 ・LCD・バックライト付き ・防水性能(IP67防水) ・本体1年間の製品保証
付属品取扱説明書、テスト用電池 質量(g)137 分解能(EC)0.01ms/cm 温度測定範囲(℃)-30.0~80.0 寸法(cm)30.3×3.5×3.5 分解能(℃)0.1 校正1点・自動 測定範囲(mS/cm)(EC)0.00~10.00 電池LR44×3個
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 使用温度範囲(℃)0-50 電源LR44×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定原理ガラス電極法
1台
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 。【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 。【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 。【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります