科学研究・開発用品 :「沈殿管」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書
消費電力(W)20
モーターブラシレスモーター
保護等級シェル:IP21
振幅(mm)4.5
駆動方式タッチ駆動/連続駆動
電源アダプタDC12V
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81
電源(V)AC100
消費電力(W)30
回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10
本体寸法(mm)355×260×145
モーターブラシレスモーター
振幅(mm)水平回転:4
使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH
時間設定1分 - 8時間
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。