科学研究・開発用品 :「大型 モニター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan土壌pH計
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒 測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。) 電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA コード長さ(m)1 精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH 機能データホールド、ローバッテリー表示 校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃) ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2) 電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38 精度本体:±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001、0.01(mW/cm2) インターフェースRS-232C メモリーSDカード(1GB~16GB)対応 ディスプレイ大型LCD表示、バックライト 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります