小型で軽量の紫外線強度計。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒
測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)
電源単4電池×2(約50時間)
精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)
測定方式光ダイオード
表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2
測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)
ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)80RH以下
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。