7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売) 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト インターフェースRS-232C 校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10) サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ1283_CENTER-520 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m 寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190 測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃ 質量(g)プローブ:約335 電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション) コード長さ(m)4 精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵) 分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃ 機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ インターフェースRS-232C/USB サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH未満 容量(GB)SDカード:1~16
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2) 電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38 精度本体:±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001、0.01(mW/cm2) インターフェースRS-232C メモリーSDカード(1GB~16GB)対応 ディスプレイ大型LCD表示、バックライト 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 機能データホールド、Max.Min表示 インターフェース4 メモリーデータロガー、SDカード サンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります) ディスプレイLCD52×38mm バックライト付 使用環境0~50%、0~85%RH
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 機能データホールド、Max.Min表示 インターフェース4 メモリーデータロガー、SDカード サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります) ディスプレイLCD52×38mm バックライト付 使用環境0~50%、0~85%RH
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
ペン型の小型pHメータです。IP-67防水型なので安心して使用できます。データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大) 測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度) 電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA 構造IP67防水対応 精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃ 測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度) 機能データホールド、Max/Min表示 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒 寸法(mm)電極部:Φ28×190 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA 測定範囲(mg/L)0~20.0 ケーブル長(m)4 精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後) 測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵) 表示分解能0.1(mg/L) 機能ローバッテリー表示 温度補償(℃)自動温度0~40 ディスプレイデータロガー 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります