絞り込み
ブランド
  • イカジャパン
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(8,158)
  • Merck(メルクミリポア)(2,977)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • 三商(2,396)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,596)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • エスコ(862)
  • フロンケミカル(829)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粉砕容器 イカジャパン

    粉砕容器

    イカジャパン
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。
  • 粉砕容器 イカジャパン

    粉砕容器

    イカジャパン
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
  • 撹拌羽根 イカジャパン

    撹拌羽根

    イカジャパン
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)80Φ×350シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 多連式ホットスターラー イカジャパン

    多連式ホットスターラー

    イカジャパン
    449,800税込494,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
  • 分析ミル イカジャパン

    分析ミル

    イカジャパン
    439,800税込483,780
    1台(1台)
    8日以内出荷
    様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。
    付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4)仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm材質ステンレス寸法(mm)85×85×240質量(kg)1.5容量(mL)80電源(V)AC100 50/60Hz回転数28000rpmモーター定格出力(W)240タイマー最大5分
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    399,800税込439,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)2.5寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ87×106×271mm回転数3000~25000rpm 無段階変速処理容量(mL)1~2000
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    629,800税込692,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    仕様●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)5.76寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ115×335×139mm回転数600~10000rpm 無段階変速処理容量(mL)250~30000
  • ピペットチップ イカジャパン

    ピペットチップ

    イカジャパン
    69,980税込76,978
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    IKA PETTE Vario用のチップです。
    容量1000μL滅菌入数1000本
  • TW.IX用滑り止めマット イカジャパン

    TW.IX用滑り止めマット

    イカジャパン
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品