科学研究・開発用品 :「ろ紙」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンテック定性ろ紙(No.1)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:1種 厚さ(mm)0.2 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過 グレードNo.1
1箱(100枚)
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アドバンテック定性ろ紙(No.2)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:2種 厚さ(mm)0.26 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出 グレードNo.2
1箱(100枚)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
入数(枚)100 大きさ20×400mm 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンテック定性ろ紙(No.131)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:3種 厚さ(mm)0.25 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過 グレードNo.131
1箱(100枚)
909 税込1,000
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.6)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途飲料水や貴金属元素の分析 仕様JIS P3801:6種 厚さ(mm)0.2 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.6
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.5C)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過 仕様JIS P3801:5種C 厚さ(mm)0.22 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5C
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アドバンテック定性ろ紙(No.101)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:― 厚さ(mm)0.21 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例細菌培養液や粘調液のろ過 グレードNo.101
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドバンテックガラスろ紙(GA-200)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.74 質量(g)175/m2 入数(枚)50 用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過 グレードGA-200 大きさ125mmΦ
1箱(50枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アドバンテックガラスろ紙(GC-90)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
厚さ(mm)0.3 質量(g)100/m2 入数(枚)100 用途例液体中の微細粒子の捕捉用やメンブレンフィルタのプレフィルタ用。大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集 グレードGC-90 大きさ45mmΦ
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
40日以内出荷

アドバンテックガラスろ紙(GA-55)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.21 質量(g)55/m2 入数(枚)100 用途例液体清澄や大気中の浮遊粒子状物質の捕集用 グレードGA-55
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンテックガラスろ紙(GC-50)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.19 質量(g)48/m2 入数(枚)100 用途例液体シンチレーション計測用 グレードGC-50
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドバンテックPTFE濾紙(PF-040)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.95mm 入数(枚)10 グレードPF040 大きさ47mmΦ
1組(10枚)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

アドバンテックPTFE濾紙(PF-020)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.54mm 入数(枚)10 グレードPF020 大きさ47mmΦ
1組(10枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

アドバンテックガラスろ紙(DP-70)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
厚さ(mm)0.52 質量(g)170/m2 用途例蛋白質や高濃度の物質のろ過 メンブレンフィルタのプレフィルタ グレードDP-70
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.3)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途土壌・鉱物・セメント試験 仕様JIS P3801:― 厚さ(mm)0.23 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.3
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アドバンテックPTFE濾紙(PF-050)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様210g/m2 厚さ0.36mm 入数(枚)20 グレードPF050 大きさ47mmΦ
1組(20枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

アドバンテックガラスろ紙(GD-120)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.51 質量(g)123/m2 入数(枚)50 用途例液体清澄用およびメンブレンフィルタのプレフィルタ グレードGD-120
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アドバンテックPTFE濾紙(PF-060)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様240g/m2 厚さ0.50mm 入数(枚)20 グレードPF060 大きさ47mmΦ
1組(20枚)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

アドバンテックガラスろ紙(GF-75)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.35 質量(g)60/m2 入数(枚)100 用途例微細粒子の捕集用や液体シンチレーション計測用 グレードGF-75
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.5A)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過 仕様JIS P3801:5種A 厚さ(mm)0.22 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5A
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.7)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過 仕様JIS P3801:― 厚さ(mm)0.18 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.7
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
40日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アドバンテックPTFE濾紙(PF-100)
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ1.00mm 入数(枚)20 グレードPF100 大きさ47mmΦ
1組(20枚)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

アドバンテックガラスろ紙(GB-140)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.56 質量(g)140/m2 入数(枚)100 用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定 グレードGB-140
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アドバンテックガラスろ紙(GB-100R)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.38 質量(g)95/m2 入数(枚)100 用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析 グレードGB-100R
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アドバンテック硬質ろ紙(No.4A)
仕様JIS P3801:4種 厚さ(mm)0.12 種類硬質ろ紙 入数(枚)100 用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収 グレードNo.4A
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドバンテック定量ろ紙(No.5B)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過 仕様JIS P3801:5種B 厚さ(mm)0.21 種類定量ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.5B
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アドバンテック円筒ろ紙(No.88RH)
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
仕様吸湿性:小 厚さ(mm)2.2 全長(mm)90 質量(g)1.6 内径×外径(Φmm)22×25 耐熱温度(℃)1000 捕集効率(%)>99.9 入数10本 組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
1箱(10本)
12,840 税込14,124
3日以内出荷

アドバンテック分液ろ紙(No.2S)
水と二層に分かれる有機溶剤の分液を目的とし、強い撥水性を持つろ紙です。水相は保持し有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に替わり、液相を分液できます。両相を撹拌混合し、漏斗にセットしたろ紙に注ぐことで分液できるので、分液漏斗のように両相が二層に分かれるまで待つ必要がありません。
厚さ(mm)0.26 質量(g)120/m2 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アドバンテックペーパーディスク
純粋なセルロース繊維を用いており、吸収性に富んだろ紙です。抗生物質の力価測定用として使用されます。
用途抗生物質検定用 入数(枚)1000
1箱(1000枚)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります