科学研究・開発用品 :「注射器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付
材質PSF(ポリサルフォン)
96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。
注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。
弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
材質熱可塑性エラストマー
対応オートクレーブ可
使用温度-80℃~+121℃
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。