絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー 本多電子ビーカー本多電子
969税込1,066
1個
3日以内出荷
容量(mL)500対応機種W-113 サンパ、W-113 MKII、WTC-404、WTC-408、WT-100-M、WT-200-M、WT-300-M寸法(Φ×mm)90.3×120
洗浄カゴ 本多電子洗浄カゴ本多電子
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質SUS304
投込式超音波霧化ユニット 本多電子投込式超音波霧化ユニット本多電子
28,980税込31,878
1個
当日出荷
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまでセット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86消費電流(mA)約450発振周波数約2.4MHz霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)粒子径(μm)霧化中心:約3
超音波洗浄機 本多電子超音波洗浄機本多電子
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能
ソニックモニター用センサー 本多電子ソニックモニター用センサー本多電子
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ソニックモニター 本多電子ソニックモニター本多電子
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
大型超音波洗浄機 本多電子大型超音波洗浄機本多電子
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
フタ 本多電子フタ本多電子
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質SUS304
超音波洗浄器 本多電子超音波洗浄器本多電子
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
付属品ビーカーラック、すのこ、ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体・ふた・すのこ)寸法(mm)170×100×80(槽)、243×196×184(本体)質量(kg)2.3
卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2本多電子
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大出力(W)110発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)最大使用液温(℃)80タイマー各周波数設定時間/1~99秒水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)付属品フタ質量(kg)4.4電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)保護回路サーモスタット入力電源AC100V 50/60Hz 200VA材質(槽内)SUS304
超音波洗浄機 本多電子超音波洗浄機本多電子
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
減圧超音波洗浄機 本多電子減圧超音波洗浄機本多電子
739,800税込813,780
1個
6日以内出荷
電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
ビーカーラック 本多電子ビーカーラック本多電子
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)穴径(Φmm)90.5
卓上型超音波洗浄機 本多電子卓上型超音波洗浄機本多電子
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄発振周波数(kHz)40発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)最大使用液温(℃)5~65振動子ボルト締めランジュバン型振動子仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)タイマー0~99分(1分単位)制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)電源コード(m)2材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄器 Ⅱ 本多電子超音波洗浄器 Ⅱ本多電子
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
付属品ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体)寸法(mm)240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体)質量(kg)4.4
卓上超音波洗浄器 本多電子卓上超音波洗浄器本多電子
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz)38.5容量(L)1.3材質本体:PP、洗浄槽:SUS304質量(kg)2.3槽内寸法(mm)W170×D100×H80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184振動子ボルト締めランジュバン型振動子高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値)タイマー5分、10分(選択式)定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
卓上型減圧超音波洗浄器 本多電子卓上型減圧超音波洗浄器本多電子
739,800税込813,780
1個
4日以内出荷
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40定格出力(W)200容量(L)12仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)質量(kg)35槽内寸法(mm)W280×D220×H254最高温度(℃)(使用液)70入力AC100V 50/60Hz 500VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440タイマー設定0~60分(1分単位)振動子ボルト締めランジュバン振動子入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
I/Oリモートケーブル 本多電子I/Oリモートケーブル本多電子
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
WSCシリーズ用I/Oリモートケーブル
種別WSシリーズ5mアズワン品番61-0173-93
卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II 本多電子卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II本多電子
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ質量(kg)4.4電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)定格出力(W)110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249発振周波数(kHz)24、31アズワン品番61-0173-61材質(水槽)SUS304発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40本多電子
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷
一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40本多電子
429,800税込472,780
1個
4日以内出荷
一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 300VA定格出力600W発振周波数40KHz外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)アズワン品番61-0173-58材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I本多電子
499,800税込549,780
1個
76日以内出荷
WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子材質【板】SUS304質量(kg)16寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×83厚さt(mm)2.5材質(パッキン)EPDM t=3mmアズワン品番61-0172-79許容入力(W)【最大】1200
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I本多電子
589,800税込648,780
1個
76日以内出荷
WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子質量(kg)18寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100材質(ケース)SUS304アズワン品番61-0172-78許容入力(W)【最大】1200
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I本多電子
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器質量(kg)12電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA定格出力(W)1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-77発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I本多電子
279,800税込307,780
1個
76日以内出荷
WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子材質【板】SUS304質量(kg)10寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83厚さt(mm)2.5材質(パッキン)EPDM t=3mmアズワン品番61-0172-76許容入力(W)【最大】600
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I本多電子
309,800税込340,780
1個
76日以内出荷
WDX-600-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子質量(kg)14寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200周波数(kHz)【駆動】28、75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100材質(ケース)SUS304アズワン品番61-0172-75許容入力(W)【最大】600
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I本多電子
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器質量(kg)11電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA定格出力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-74発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
超音波空中レベル計 本多電子超音波空中レベル計本多電子
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg材質ABS構造IP66相当精度±0.25%F.S.(±3cm)表示LCD表示(バックライト付き)チャンネル数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237周波数10~60kHz(センサ仕様により選択)測定対象液体・紛体使用周囲温度(℃)-20~70外部メモリーmicroSD(TM)カードアズワン品番61-0173-73
ポイントセンシングカバー 本多電子ポイントセンシングカバー本多電子
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
サイズ(mm)内径Φ7.5×外径Φ15×長さ215アズワン品番1-8415-15
ソニックモニター 本多電子ソニックモニター本多電子
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ポイントセンシング用カバー 本多電子ポイントセンシング用カバー本多電子
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
タイプストレート型専用確認する場所を絞るためのカバー
WT-C401用ビーカー 本多電子WT-C401用ビーカー本多電子
559税込615
1個
6日以内出荷
WT-C401用洗浄カゴ 本多電子WT-C401用洗浄カゴ本多電子
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品