絞り込み
ブランド
- 本多電子
- モノタロウ(89)
- 三商(2,369)
- アズワン(2,038)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(689)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(445)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(337)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ビーカー
本多電子¥969税込¥1,0661個3日以内出荷容量(mL)500対応機種W-113 サンパ、W-113 MKII、WTC-404、WTC-408、WT-100-M、WT-200-M、WT-300-M寸法(Φ×mm)90.3×120
投込式超音波霧化ユニット
本多電子¥28,980税込¥31,8781個当日出荷液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまでセット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86消費電流(mA)約450発振周波数約2.4MHz霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)粒子径(μm)霧化中心:約3
卓上型超音波洗浄機
本多電子¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)電源コード(m)2発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大使用液温(℃)5~65制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)タイマー0~99分(1分単位)材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
超音波洗浄機
本多電子¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
卓上超音波洗浄器
本多電子¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済材質本体:PP、洗浄槽:SUS304質量(kg)2.3容量(L)1.3槽内寸法(mm)W170×D100×H80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184発振周波数(kHz)38.5振動子ボルト締めランジュバン型振動子高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値)タイマー5分、10分(選択式)定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2
本多電子¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。付属品フタ質量(kg)4.4最大出力(W)110電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100保護回路サーモスタット発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子入力電源AC100V 50/60Hz 200VA最大使用液温(℃)80発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)タイマー各周波数設定時間/1~99秒槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)材質(槽内)SUS304
大型超音波洗浄機
本多電子¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
超音波洗浄機
本多電子¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能
減圧超音波洗浄機
本多電子¥699,800税込¥769,7801個6日以内出荷電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
超音波洗浄器
本多電子¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷付属品ビーカーラック、すのこ、ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体・ふた・すのこ)寸法(mm)170×100×80(槽)、243×196×184(本体)質量(kg)2.3
超音波洗浄器 Ⅱ
本多電子¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷付属品ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体)寸法(mm)240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体)質量(kg)4.4
卓上型減圧超音波洗浄器
本多電子¥739,800税込¥813,7801個3日以内出荷従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)質量(kg)35容量(L)12槽内寸法(mm)W280×D220×H254最高温度(℃)(使用液)70周波数(kHz)40定格出力(W)200入力AC100V 50/60Hz 500VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440タイマー設定0~60分(1分単位)振動子ボルト締めランジュバン振動子入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品