科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz)40 発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃)5~65 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー0~99分(1分単位) 制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m)2 材質(槽内)SUS304 バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります