科学研究・開発用品 :「排水バルブ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~99分(1分単位) 制御温度(℃)30~60(10単位) 材質(槽内)ステンレスSUS304 バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ) 発振方式AM+FM 4モードから選択可能
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定10分/20分/30分/連続 材質(槽内)ステンレスSUS304 発振方式FM+AM変調
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒 材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304 寸法(mm)280×220×254(洗浄槽) 質量(kg)35 出力(W)250 容量(L)12 電源(V)AC100(50/60Hz)500VA 最高温度(℃)70(使用) 外寸(mm)382×367×440 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~60分(1分単位) バルブ【排水】Rc1/2
1個
739,800 税込813,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります