6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本多電子卓上型超音波洗浄機
エコ商品
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz)40 発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃)5~65 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー0~99分(1分単位) 制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m)2 材質(槽内)SUS304 バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。 発振周波数(kHz)(公称)24/31 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 最大出力(W)110 発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗) 最大使用液温(℃)80 タイマー各周波数設定時間/1~99秒 水槽容量(L)3 内槽寸法(mm)W240×D140×H100 槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む) 付属品フタ 質量(kg)4.4 電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用) 保護回路サーモスタット 入力電源AC100V 50/60Hz 200VA 材質(槽内)SUS304
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒 材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304 寸法(mm)280×220×254(洗浄槽) 質量(kg)35 出力(W)250 容量(L)12 電源(V)AC100(50/60Hz)500VA 最高温度(℃)70(使用) 外寸(mm)382×367×440 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~60分(1分単位) バルブ【排水】Rc1/2
1個
739,800 税込813,780
6日以内出荷

電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定10分/20分/30分/連続 材質(槽内)ステンレスSUS304 発振方式FM+AM変調
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ 質量(kg)55 定格出力1200W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H) アズワン品番61-0173-59 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
639,800 税込703,780
5日以内出荷

一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ 質量(kg)40 電源AC100V 50/60Hz 300VA 定格出力600W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H) アズワン品番61-0173-58 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
429,800 税込472,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります