科学研究・開発用品 :「バッファー」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)デジタルPH計
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃) セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書 長さ(mm)プローブシャフト:25 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:11 精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 保護等級IP65 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(LR44)×4 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1セット
91,980 税込101,178
40日以内出荷

testo(テストー)デジタルPH計
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書 長さ(mm)プローブシャフト:25 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:11 精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 保護等級IP65 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(LR44)×4 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1台
77,980 税込85,778
30日以内出荷

液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
トラスコ品番819-3712 セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー 材質ハウジング:ABS樹脂 タイププローブ:pH 温度(NTC) 精度±0.02pH ±0.4℃ 分解能0.01pH 0.1℃ 計測範囲0~+14pH 0~+60℃
1セット
48,980 税込53,878
19日以内出荷

pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 校正証明書一般校正(英語)
1式
73,980 税込81,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO206-2SET食品用pH計
半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 校正証明書一般校正
1式
69,980 税込76,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります