1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。 吸引圧力は調節も可能です。 圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。 真空ポンプ内蔵です。 コンパクトなデザインです。 圧力調整可能です。 分かりやすい圧力計。 安全で正確な吸引です。
仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番68-1072-01
1式
279,800 税込307,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります