1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lovibond製。公定法である重量法よりも短時間・簡単にSSを測定可能。現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン。暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ。無試薬で測定可能。IP68の防水設計。アプリケーション例:下水、工場排水
仕様●測定原理:濁度減衰放射法(無試薬測定)●測定範囲:10~750mg/L TSS●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正(重量法に合わせた校正が可能)●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:W75×D15×H35mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、取扱説明書、付属品 アズワン品番65-8103-68
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング