2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。小型で運転音も気になりません。小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ。195本入り
仕様●内形寸法:W480×D330×H470mm●警報:温度異常、機械異常●電流:4.8A 質量(kg)70 容量(L)74 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-65~-80 サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個 材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂 質量(kg)48 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)416×338×846 内容量(L)114 棚板数(枚)3段 外寸法(mm)519×600×1040 アズワン品番2-5173-01 庫内温度(℃)-25
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります