1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm 付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット 寸法(mm)248×260×132 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温+4~100 振盪数(min-1[r.p.m])300~3000 使用環境温度(℃)5~35 アズワン品番64-0975-21 タイマー1分~99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)80以下
1個
409,800 税込450,780
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります