3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000 精度速度:±2% タイマー1分~99時間59分 冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分 寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 通信出力USBホスト(標準装備) 付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー 電源3極電源(標準付属)
1台
409,800 税込450,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45.7×45.7cmプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
1個
73,980 税込81,378
30日以内出荷

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 45.7×45.7cmのプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP アズワン品番64-0974-73
1個
76,599 税込84,259
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります