メカニカルシール一体型
CEマーク取得済み
ガスを含む媒体の輸送
高圧性能
コンパクトデザイン
仕様●媒体:水/最高140℃、油/最高160℃●モーター:0,75-1,5kW,3~Mot●材質:真鍮、ステンレス●吸い込み接続:G3/4;ax/top:G1●吐き出し接続:G3/4●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):135×275×175mm
アズワン品番68-0990-17
1台
¥199,800
税込¥219,780
93日以内出荷
ピストンポンプ
ISO class H コイルドライブ
CEマーク取得済み
最小スペース設置
配管内での簡単設置
仕様●媒体:水 最高.60℃●モーター:230V,55-70W,50Hz●材質:真鍮●吸い込み接続:G1/8●吐き出し接続:G1/8●サイズ(W×D×H):55×128×78mm●用途:温調機の媒体再供給
アズワン品番68-0990-16
1台
¥49,980
税込¥54,978
93日以内出荷
ローラーベーンポンプ
モーター一体型
マグネットカップリング
自給タイプ
CEマーク取得済み
高圧性能
マグネットタイプは媒体漏れがなく、メンテナンスフリー簡単据え付け流量は多種類の流量から選定可能です
仕様●媒体水:max.70℃●能力●▼流量:1L/mからmax18L/mまで●▼最高:14bar/1.4MPa●モーター●▼0,30-0,75kW,3~Mot●▼0,30-0,90kW,1~Mot●材質:Brass、ステンレス●吸込み接続:G3/8;G1/2●吐き出し接続:G3/8;G1/2●シーリング:マグネットカップリング●サイズ(W×D×H):291×120×151
アズワン品番68-0990-19
1台
¥319,800
税込¥351,780
93日以内出荷
V シリーズ-The All-rounders
シングルステージポンプ、バルブ付き
一体型 B35タイプモーター
ブラケット型 B5標準モーター
騒音レベル 65-72 db(A)
CEマーク取得済み
頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い
仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1~Mot/3~Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231
アズワン品番68-0990-18
1台
¥359,800
税込¥395,780
93日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。