科学研究・開発用品 :「常温硬化 樹脂」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
硬度83 (ショワD)
内容粉1kg 液300cc
硬化時間約15分
1セット
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
質量(kg)1
硬度90(ショワD)
温度(℃)ピーク:115
混合比粉2:液1(混合比)
収縮率小さい
硬化時間15分
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 。※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 。※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
硬度90(ショワD)
温度(℃)ピーク:115
混合比粉2:液1(混合比)
収縮率小さい
硬化時間15分
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
色黒
硬度(ショワD)70
温度(℃)ピーク:70
混合比粉8:液5(容量比)
収縮率中程度
硬化時間30分
1個
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
色黒
硬度(ショワD)62
温度(℃)ピーク:70
混合比粉8:液5(容量比)
収縮率中程度
硬化時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量475mL
危険物の性状非水溶性
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
短時間で硬化します。
43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。
発熱ピーク:115℃
仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-6581-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量475mL
危険物の性状非水溶性
1箱
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。