絞り込み
ブランド
  • 新光化成
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成塩ビ薬品庫 (卓上型)新光化成(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
床面積が広い扁平型のデシケーターです。
除湿方式真空バルブ2個(バルブ径8Φ)真空ゲージあり
試薬瓶収納ケース 新光化成試薬瓶収納ケース新光化成(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
22日以内出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。 500ml試薬瓶を上段に3本、下段3本、計6本収納できます。カギ付。 カギ、蝶番を除きすべて塩ビ製です。
付属品カギ付きパッチン材質本体:塩ビ、フタ:塩ビ本体:白、フタ:オレンジ内寸法(mm)264×184×304外寸法(mm)270×190×310H
試薬瓶収納庫 新光化成試薬瓶収納庫新光化成
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
材質カイダック
ピペット自動洗浄器 新光化成ピペット自動洗浄器新光化成(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
22日以内出荷
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
縦型デシケーター 新光化成縦型デシケーター新光化成
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成塩ビ製小型薬品保管庫新光化成
48,980税込53,878
1台(1台)
翌々日出荷
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
分液ロート台(横型・上下スライド式) 新光化成分液ロート台(横型・上下スライド式)新光化成
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷から17日以内出荷
組立式。球型専用です。
ロート台 新光化成ロート台新光化成
2,498税込2,748
1台
10日以内出荷
耐薬品性に優れています。組立式。
掛数(個)2個用
ピペットケース 新光化成ピペットケース新光化成
21,980税込24,178
1台
22日以内出荷
引出し数8段(2列4段)
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。
仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
ピペット用硫酸槽 新光化成ピペット用硫酸槽新光化成
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
デシケーター手提げ型 新光化成デシケーター手提げ型新光化成
17,980税込19,778
1台
22日以内出荷
材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
デシケーターB-7型 新光化成デシケーターB-7型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
ドライボード 新光化成ドライボード新光化成
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
幅(mm)600付属品排水バルブ寸法(mm)600×900高さ(mm)900奥行(mm)150ハンガータイプ30本・長さ150mm
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
塩ビ製薬品保管庫 新光化成塩ビ製薬品保管庫新光化成
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」質量(kg)22構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2本体寸法(mm)600×450×900表示医薬用外毒物、医薬用外劇物引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
42,980税込47,278特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。 また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール高さ(mm)500設置位置卓上タイプ収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
塩ビ薬品庫EY-600上段 新光化成塩ビ薬品庫EY-600上段新光化成
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9781材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)18高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)600設置形態上置専用均等積載量(kg/段)20
ピペット自動洗浄器用かご 新光化成ピペット自動洗浄器用かご新光化成
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
材質透明PVC製
大型ワイドデシケーター 新光化成大型ワイドデシケーター新光化成
489,800税込538,780
1台(1台)
30日以内出荷
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター材質アクリル樹脂 アルミフレーム質量(kg)83電源(V)AC100 50/60Hz 2口構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)外寸(mm)1000×525×1800内寸(mm)980×485×1460架台高さ300mm棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷
500mLの試薬瓶が48本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×4材質PVC(カイダック)質量(kg)15構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)655×450×500
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷
500mLの試薬瓶が24本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×2材質PVC(カイダック)質量(kg)9構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)420×320×500
塩ビ製作業台 新光化成塩ビ製作業台新光化成
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)材質硬質塩化ビニール外寸法(mm)1200×600×800H
分液ロート台(回転式) 新光化成分液ロート台(回転式)新光化成
7,798税込8,578
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
85,980税込94,578
1台
32日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)PVC
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
72,980税込80,278
1台
22日以内出荷
500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
付属品12本立薬品トレー4個付棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
ドライボード 新光化成ドライボード新光化成
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能
用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立寸法(mm)600×900H
ドライボード 新光化成ドライボード新光化成
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。
用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立寸法(mm)616×760H脚幅(mm)250
硫酸槽用台 新光化成硫酸槽用台新光化成
7,498税込8,248
1個
22日以内出荷
角型硫酸槽 新光化成角型硫酸槽新光化成
12,980税込14,278
1個ほか
22日以内出荷
V-45型真空デシケーター 新光化成V-45型真空デシケーター新光化成
649,800税込714,780
1台
40日以内出荷
セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
オートドライ・デシケーター 新光化成オートドライ・デシケーター新光化成
47,980税込52,778
1台
22日以内出荷
湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
棚段数固定式
真空容器(円筒型) 新光化成真空容器(円筒型)新光化成
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷
容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
V-3型真空デシケーター 新光化成V-3型真空デシケーター新光化成
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
デシケーターHG型 新光化成デシケーターHG型新光化成
1,698税込1,868
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターH-6型 新光化成デシケーターH-6型新光化成
5,498税込6,048
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品