カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新光化成
- モノタロウ(90)
- 三商(2,350)
- アズワン(2,036)
- ケニス(1,332)
- SIBATA(柴田科学)(1,203)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(443)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(405)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(336)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(288)
- サンプラテック(277)
- マルエム[理化学・容器](218)
- TRUSCO(217)
- ブランドをもっと見る
特価

塩ビ薬品庫 (卓上型)
新光化成(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
ドライボード
新光化成¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。付属品排水バルブ幅(mm)600寸法(mm)600×900高さ(mm)900奥行(mm)150ハンガータイプ30本・長さ150mm
分液ロート台(回転式)
新光化成¥7,798~税込¥8,578~1台7日以内出荷上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
塩ビ薬品庫
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
V-45型真空デシケーター
新光化成¥649,800税込¥714,7801台40日以内出荷セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
オートドライ・デシケーター
新光化成¥47,980~税込¥52,778~1台7日以内出荷湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。棚段数固定式
横型デシケーター
新光化成¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。付属品棚板×2、シリカゲル皿×1材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)465×290×265外寸法(mm)500×320×340棚板調整ピッチ(mm)90
縦型デシケーター
新光化成¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
オートドライデシケーター
新光化成¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)棚板調整ピッチ(mm)25
簡易グローブボックス
新光化成¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から17日以内出荷用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
塩ビ製作業台
新光化成¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。材質硬質塩化ビニール耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)外寸法(mm)1200×600×800H
塩ビ薬品庫
新光化成¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。付属品12本立薬品トレー4個付棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
塩ビ薬品庫
新光化成¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
ドライボード
新光化成¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立寸法(mm)600×900H
ドライボード
新光化成¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立寸法(mm)616×760H脚幅(mm)250
真空容器(円筒型)
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
V-3型真空デシケーター
新光化成¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
デシケーターHG型
新光化成¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターH-6型
新光化成¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
デシケーターH-5型
新光化成¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
デシケーターH-4型
新光化成¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
デシケーターG-10型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)478×485×1460棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターW-15型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
真空ピンホール検査器 PHV-1
新光化成¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
デシケーター
新光化成¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品


















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)