棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340
内寸法(mm)465×290×265
質量(kg)6
材質アクリル樹脂
付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
材質アクリル樹脂
質量(kg)6
内寸法(mm)265×320×465
外寸法(mm)300×345×540
扉形式留金ロック式
安全装置・過熱・過電流防止機能付。
予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
材質透明アクリル
奥行(mm)525
湿度範囲(調節)20~50%
棚板耐荷重(kg)10/枚(樹脂製)
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540
内寸法(mm)265×320×465
湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)
材質アクリル樹脂
電源AC100V・50/60Hz・3W
棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計
質量(kg)7
内寸法(mm)265×320×465
外寸法(mm)300×345×540
扉形式留金ロック式
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×180×260
外寸法(mm)355×225×450
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)260×280×410
外寸法(mm)400×355×590
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)
付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター
材質アクリル樹脂 アルミフレーム
質量(kg)83
電源(V)AC100 50/60Hz 2口
構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)
外寸(mm)1000×525×1800
内寸(mm)980×485×1460
架台高さ300mm
棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥489,800
税込¥538,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。