3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg)8 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)39 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356 装備引き出し棚、湿度計 平均消費電力(W)0.9 庫内湿度(%RH)15~50
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg)17 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)116 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275×3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×777×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×866×406 装備引き出し棚×3、湿度計 平均消費電力(W)0.72 庫内湿度(%RH)15~50
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります