オートドライ(R)容量1160L東洋リビング14日以内出荷
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。<br />防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。<br />高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。<br />中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。<br />庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。<br />低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。<br />設置に便利なキャスター付です。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(100kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター質量(kg)155材質(本体)スチール 粉体塗装容量(L)1160電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)12.6外寸(mm)1200×687×1846内寸(mm)1198×629×1569材質(扉)ガラス マグネット式
オートドライ(R)東洋リビング¥209,800~税込¥230,780~
1個(1個)
7日以内出荷から14日以内出荷
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。<br />防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。<br />高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。<br />中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。<br />庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。<br />低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵材質(本体)スチール 粉体塗装電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3材質(扉)ガラス マグネット式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
純水器サンエイ化学税込¥94,578¥85,980
純水器サンエイ化学税込¥10,338¥9,398
純水器サンエイ化学税込¥103,378¥93,980