科学研究・開発用品 :「水 実験」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
TGK品番0007871933 全長(mm)320 サイズXL
1双
41,980 税込46,178
6日以内出荷

軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
1双
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラリー、オイル、クリーム、シャンプー等の粘性液(約100,000mPa・Sまで)を採水するサンプラーです。T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。 最小口径3.5cmのドラム缶や樽等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。 T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。 接液部はフッ素樹脂(EFPとPTFE)製があり、分解・洗浄可能です。 半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)PP(ポリプロピレン)
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラリー、オイル、クリーム、シャンプー等の粘性液(約100,000mPa・Sまで)を採水するサンプラーです。T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。 最小口径3.5cmのドラム缶や樽等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。 T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。 接液部はフッ素樹脂(EFPとPTFE)製があり、分解・洗浄可能です。 半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)フッ素樹脂
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘性液(約500mPa・sまで)を採水するサンプラーです。上部プッシュボタンを押した時のみ先端内部が開き、水圧でボディ内へ採取液が流れ込みます。 最小口径3.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。 ボタン操作で、希望深度のサンプリングが可能です。 接液部はフッ素樹脂(FEPとPTFE)製とポリプロピレン製があり、分解・洗浄可能です。 半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)フッ素樹脂
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式ポンプです。 接液部はPP(ポリプロピレン)製です。 底部に逆流防止弁がついているためロスなく採水でき、容器内の残液をより確実に取り出せます。 別売PVC栓で口径40~70mmまでのドラム缶、ポリ缶やタンクなどの口にしっかりと取り付け固定することができ、安定した採水が可能です。 ポンプの高さ調節が可能となりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。 吸引部と排出部パイプの長さ調節は不可、分解は多少可能です。
パイプ径(Φmm)接液:32 材質(接液部)PP
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘性液(約500mPa・sまで)を採水するサンプラーです。上部プッシュボタンを押した時のみ先端内部が開き、水圧でボディ内へ採取液が流れ込みます。 最小口径3.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。 ボタン操作で、希望深度のサンプリングが可能です。 接液部はフッ素樹脂(FEPとPTFE)製とポリプロピレン製があり、分解・洗浄可能です。 半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)PP(ポリプロピレン)
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個 タイプオールフッ素樹脂 揚程(m)5 材質(チューブ)PTFE
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648321 吐出量(L/min)26 パイプ径(Φmm)接液:18 材質(接液部)PP パイプ長(mm)排出:約260 適合容器(内高)420~700mm
1台
32,980 税込36,278
欠品中

プラスチックビーカーが振り子のように前後に振れるため、下水溝・井戸や穴などの幅の狭い場所での採水に適しています。 角度調節はできません。
TGK品番0007807022 材質U字型保持具:ステンレス 質量(g)300
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648322 吐出量(L/min)20 パイプ径(Φmm)接液:16 材質(接液部)PVDF パイプ長(mm)排出:約280 適合容器(内高)420~700mm
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

クランプネジの手動開閉により、各種ボトルに固定して採水します。 ボトルクランプの角度を手動で180度自由に調節でき、採取したボトルをそのまま採水瓶として持ち運びができます。
TGK品番0007807024 材質プラスチックロッド:PA、クランプネジ:ステンレス 適合サイズ(mm)【接続可能ガラスボトル】首部:27長以上、Φ10~80
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
撹拌数1 回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時 電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
TGK品番0007630813 質量(kg)7.5 摘要水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。 タイプリモート・多連型(水中使用可) 回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時 電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35 撹拌容量(mL)0.1~10 撹拌点ピッチ(mm)33 使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中) 撹拌能力7W 撹拌数60
1台
439,800 税込483,780
10日以内出荷

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~93 アズワン品番62-6248-72
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
1双
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。 PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
TGK品番0007807025 質量(g)600
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~204 アズワン品番62-6248-71
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。 +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。 連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。 SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630841 質量(kg)2.2(プローブ固定キット非取付時) 回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み) 天板寸法(mm)Φ140 モーターDCモーター 最大消費電力(W)610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500) 撹拌容量(mL)50~5000 使用温湿度範囲5~40℃、80%未満 定格作動電圧(V)DC24 ヒーター容量(W)600 温度設定範囲(℃)室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能 撹拌数1ヵ所 防水保護等級IP21 運転時間連続 または 1~999分(1分刻み) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630831 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み) モーターDCモーター 最大消費電力(W)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80 撹拌容量(mL)50~5000 使用温湿度範囲5~40℃、80%未満 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130 定格作動電圧(V)DC24 モードパルスモード:30~99秒毎に反転 撹拌数1ヵ所 防水保護等級IP21 運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります