シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。オスネジ部長は10.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
オールPEEK製で、耐熱+250℃。高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46L
アズワン品番65-9402-79
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46L
アズワン品番65-9402-75
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46L
アズワン品番65-9402-78
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
アズワン品番65-6891-86
1袋(10個)
¥4,999
税込¥5,499
欠品中
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。