絞り込み
ブランド
  • 信越ポリマー
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,152)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • TGK(東京硝子器械)(2,715)
  • 三商(2,398)
  • ジーエルサイエンス(2,088)
  • Thermo Fisher Scientific(1,617)
  • ADVANTEC(1,594)
  • ケニス(1,496)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,329)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,016)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • フロンケミカル(922)
  • エスコ(862)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(778)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコセン 信越ポリマー

    シリコセン

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
    用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
  • バイオシリコセン 信越ポリマー

    バイオシリコセン

    信越ポリマー
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
    材質シリコン色オレンジオートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • バイオシリコ(R) 信越ポリマー

    バイオシリコ(R)

    信越ポリマー
    ¥349税込¥384
    1個(1個)
    3日以内出荷
    高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
    色橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
  • シリコセン(R) 信越ポリマー

    シリコセン(R)

    信越ポリマー
    ¥999税込¥1,099
    1個(1個)
    3日以内出荷
    細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
    形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
  • シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥11,985~税込¥13,184~
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
    適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
  • シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
  • シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマー

    シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード

    信越ポリマー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(15m)ほか
    42日以内出荷から48日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品