絞り込み
ブランド
  • 太陽興業
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,725)
  • TGK(東京硝子器械)(2,711)
  • Merck(メルクミリポア)(2,593)
  • ADVANTEC(1,670)
  • Thermo Fisher Scientific(1,634)
  • ケニス(1,564)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,246)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,052)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
クリームダブルキャップ 太陽興業クリームダブルキャップ太陽興業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
シリコン・Wキャップ 太陽興業シリコン・Wキャップ太陽興業
749税込824
1箱(10個)
当日出荷
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用耐熱温度(℃)160
シリコン・Cキャップ 太陽興業シリコン・Cキャップ太陽興業(3件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
シリコン安全ピペッター 太陽興業シリコン安全ピペッター太陽興業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
乳白色穴径(Φmm)5.3適合容量(mL)10材質シリコンゴムTGK品番125-12-01-11下部内径(Φmm)5.3
シリコンポリスマン 太陽興業シリコンポリスマン太陽興業
4,598税込5,058
1袋(10本)
翌々日出荷
耐熱、無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで簡単に加工できます。
用途培養菌または細胞の採取に最適材質柄/ガラス、先端/シリコンゴム寸法(mm)ガラス棒:Φ5×150
シリコンスポイト 太陽興業シリコンスポイト太陽興業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)6.5適合容量(mL)3材質シリコンTGK品番125-23-03-13全長(mm)49
セラミック培養栓 太陽興業セラミック培養栓太陽興業
249税込274
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品