絞り込み
ブランド
  • 太陽興業
  • モノタロウ(90)
  • 三商(2,370)
  • アズワン(2,034)
  • ケニス(1,332)
  • SIBATA(柴田科学)(1,203)
  • フロンケミカル(633)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(445)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(411)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(332)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(277)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • TRUSCO(217)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリームダブルキャップ 太陽興業

    クリームダブルキャップ

    太陽興業(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    当日出荷
    二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
    用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
  • シリコン栓 太陽興業

    シリコン栓

    太陽興業(13件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
    用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
  • シリコン・Wキャップ 太陽興業

    シリコン・Wキャップ

    太陽興業
    839税込923
    1箱(10個)
    当日出荷
    二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
    用途培養用材質シリコン耐熱温度(℃)160
  • シリコン・Cキャップ 太陽興業

    シリコン・Cキャップ

    太陽興業(3件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
    用途培養用
  • シリコンスポイト 太陽興業

    シリコンスポイト

    太陽興業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    TGK品番125-23-03-13材質シリコン全長(mm)49穴径(Φmm)6.5適合容量(mL)3
  • セラミック培養栓 太陽興業

    セラミック培養栓

    太陽興業
    249税込274
    1個ほか
    7日以内出荷
    通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
  • シリコン安全ピペッター 太陽興業

    シリコン安全ピペッター

    太陽興業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-12-01-11材質シリコンゴム乳白色穴径(Φmm)5.3適合容量(mL)10下部内径(Φmm)5.3
  • シリコンポリスマン 太陽興業

    シリコンポリスマン

    太陽興業
    4,598税込5,058
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで簡単に加工できます。
    用途培養菌または細胞の採取に最適材質柄/ガラス、先端/シリコンゴム寸法(mm)ガラス棒:Φ5×150

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品