2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。 融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。 高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)
用途フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。 幅(mm)508 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-289~400
1巻
25,980 税込28,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm)1000 幅(mm)1250 使用温度範囲(℃)-253~260 融点(℃)302~310
1枚
92,980 税込102,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります