材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA
使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)38.5
寸法D(mm)45
寸法B(mm)28
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)38.5
寸法D(mm)45
寸法B(mm)28
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。