絞り込み
ブランド
  • SP scienceware
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(8,155)
  • Merck(メルクミリポア)(2,966)
  • TGK(東京硝子器械)(2,711)
  • 三商(2,396)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • Thermo Fisher Scientific(1,626)
  • ADVANTEC(1,596)
  • ケニス(1,500)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • エスコ(868)
  • フロンケミカル(830)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
    材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
    材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ラボ保護テープ SP scienceware

    ラボ保護テープ

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.043温度範囲(℃)-196~+125
  • ピペットポンプ(握りタイプ) SP scienceware

    ピペットポンプ(握りタイプ)

    SP scienceware
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
  • 回転子取り出し器 SP scienceware

    回転子取り出し器

    SP scienceware
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
    寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
  • 凍結保存用ラベル F13492シリーズ SP scienceware

    凍結保存用ラベル F13492シリーズ

    SP scienceware
    10,980税込12,078
    1巻(1000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    -196℃での使用や保存が可能です。
    仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。使用温度範囲(℃)-196~+130
  • オクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズ SP scienceware

    オクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズ

    SP scienceware
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    白色溶液撹拌時に良く見えます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)38×Φ8アズワン品番2-4760-01
  • 滅菌サンプリングスプーン SP scienceware

    滅菌サンプリングスプーン

    SP scienceware
    49,980税込54,978
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    個包装滅菌済みです。
  • バイオハザードバッグ SP scienceware

    バイオハザードバッグ

    SP scienceware
    17,127税込18,840
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
    材質PP
  • オクタゴンカラー撹拌子 SP scienceware

    オクタゴンカラー撹拌子

    SP scienceware
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白色溶液撹拌時よく見えます。
  • フラスコホルダー SP scienceware

    フラスコホルダー

    SP scienceware
    7,198税込7,918
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ノンワイヤラック SP scienceware

    ノンワイヤラック

    SP scienceware
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポロプロピレン)サイズ(mm)128×105×43
  • 手付きPPメスシリンダー F28461シリーズ SP scienceware

    手付きPPメスシリンダー F28461シリーズ

    SP scienceware
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    手付きですので注ぎやすいです。
    用途オートクレーブ可クラスB
  • 滅菌サンプリングスパチュラ SP scienceware

    滅菌サンプリングスパチュラ

    SP scienceware
    37,980税込41,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    個包装滅菌タイプです。
    種別100個入アズワン品番3-6201-01
  • オートクレーブ袋 SP scienceware

    オートクレーブ袋

    SP scienceware
    16,830税込18,513
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130
  • ラボシート SP scienceware

    ラボシート

    SP scienceware
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
    材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
  • キュベットラック SP scienceware

    キュベットラック

    SP scienceware
    5,698税込6,268
    1ケース
    当日出荷
    キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mmアズワン品番2-4755-01
  • ストップコック(PP) SP scienceware

    ストップコック(PP)

    SP scienceware
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
    仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
  • ノンワイヤラック SP scienceware

    ノンワイヤラック

    SP scienceware
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポロプロピレン)サイズ(mm)128×105×72
  • 固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー SP scienceware

    固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー

    SP scienceware
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
    付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
  • ロングディッパー SP scienceware

    ロングディッパー

    SP scienceware
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    材質PPアズワン品番4-6729-11
  • ロングディッパー SP scienceware

    ロングディッパー

    SP scienceware
    17,980税込19,778
    1本
    12日以内出荷
    サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。
    材質ハンドル/HDPE、カップ/PP長さ(mm)取手:910容量(mL)500アズワン品番4-6729-01
  • アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP scienceware

    アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ

    SP scienceware
    16,900税込18,590
    1個
    翌々日出荷
    ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
    材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-196~+100
  • アイスバケツ Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP scienceware

    アイスバケツ Magic Touch 2 TM M16807シリーズ

    SP scienceware
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくいつ発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
    材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-196~+100
  • 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware

    磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ

    SP scienceware
    98,980税込108,878
    1個
    12日以内出荷
    磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
    仕様チューブ収納数:1材質アクリル・ネオジム磁石
  • 磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware

    磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ

    SP scienceware
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
  • ピペットチップフィルター SP scienceware

    ピペットチップフィルター

    SP scienceware
    23,980税込26,378
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量サンプルをろ過するのに最適です。ろ過することで後工程での機器の目詰まりを防ぎます。簡単に片手で操作できるようラック収納になっています(チャック付袋入り)。
  • バイオハザードバッグ(卓上タイプ) SP scienceware

    バイオハザードバッグ(卓上タイプ)

    SP scienceware
    6,180税込6,798
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    種別交換用バッグ100枚入アズワン品番3-6195-11
  • フリーザーボックス(5ml用) SP scienceware

    フリーザーボックス(5ml用)

    SP scienceware
    13,980税込15,378
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    アルファベット付きなので管理が容易です。
    種別F18852-0017 133×133×51mm 25本収納 4個入アズワン品番3-6197-01
  • ステンレスピペットスタンド SP scienceware

    ステンレスピペットスタンド

    SP scienceware
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)229×146×197使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番2-6364-01
  • ライトオン テープディスペンサー SP scienceware

    ライトオン テープディスペンサー

    SP scienceware
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)250×150×100質量(kg)1.8アズワン品番5-5048-01
  • クローニング用シリンダー SP scienceware

    クローニング用シリンダー

    SP scienceware
    39,980税込43,978
    1箱(120個)
    翌々日出荷
    セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。 テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。
    材質PS(ポリスチレン)寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mmアズワン品番2-5710-01
  • トラップボトル SP scienceware

    トラップボトル

    SP scienceware
    52,980税込58,278
    1式
    翌々日出荷
    トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
    仕様オートクレーブ可材質(本体)PP(ポリプロピレン)質量(g)620容量(L)1.6アズワン品番2-7593-11
  • スプーン SP scienceware

    スプーン

    SP scienceware
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品