カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SP scienceware
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,234)
- Merck(メルクミリポア)(1,139)
- TGK(東京硝子器械)(893)
- 三商(800)
- tantore(757)
- フロンケミカル(684)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(616)
- ケニス(582)
- 日本理化学器械(NRK)(383)
- アラム(364)
- 武藤化学(337)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(308)
- ナリカ(299)
- 林純薬工業(298)
- コクゴ(297)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(262)
- アイシス(187)
- ブランドをもっと見る
特価

洗眼器
SP scienceware¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
バイオハザードバッグ
SP scienceware¥17,127~税込¥18,840~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。材質PP
凍結保存用ラベル F13492シリーズ
SP scienceware¥10,980~税込¥12,078~1巻(1000枚)当日出荷から翌々日出荷-196℃での使用や保存が可能です。仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。色白使用温度範囲(℃)-196~+130
ラボシート
SP scienceware¥17,980税込¥19,7781個当日出荷実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
ストップコック(PP)
SP scienceware¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
ロングディッパー
SP scienceware¥17,980税込¥19,7781本12日以内出荷サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。材質ハンドル/HDPE、カップ/PP長さ(mm)取手:910容量(mL)500アズワン品番4-6729-01
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ
SP scienceware¥98,980税込¥108,8781個12日以内出荷磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。仕様チューブ収納数:1材質アクリル・ネオジム磁石
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ
SP scienceware¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷から12日以内出荷磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
ステンレスピペットスタンド
SP scienceware¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷寸法(mm)229×146×197使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番2-6364-01
トラップボトル
SP scienceware¥52,980税込¥58,2781式翌々日出荷トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。仕様オートクレーブ可材質(本体)PP(ポリプロピレン)質量(g)620容量(L)1.6アズワン品番2-7593-11