1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9795R 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等 基材透明ポリプロピレンフィルム 1巻長さ(m)680 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤シリコーン系 基材厚さ(mm)0.05 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)3.8 剥離紙白フィルム フィルム厚さ(μm)50 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,430 税込8,173
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります