科学研究・開発用品 :「金属 研磨液」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ
分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
1箱(50本)ほか
219,800 税込241,780
93日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります